Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SL84-3G DO-214AB 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810761-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SL84-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 8a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SL84-3G DO-214AB 40 V

Schottky, SMC, 40V, 8A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Diodenkapazität C(D): 320 pF · Durchlassspannung U(F): 0.49 V · Durchlassstrom I(F): 8 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 140 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 140 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AB/SMC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 40 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 8.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 125 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.49 V
IF: 8.00 A
Stoßstrom - IFSM: 140.00 A
Sperrstrom - IR: 140.000 µA
VR: 40 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 320 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AB
Typ (Hersteller-Typ):
SL84-3G
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
320 pF
Durchlassstrom I(F):
8 A
Durchlassspannung U(F):
0.49 V
Sperrstrom I(r):
140 µA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
140 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SL84-3G, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,36*
Lager 102
2922
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.