Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SM5819 DO-213AB 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810765-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SM5819 DO-213AB 40 V

Schottky, Melf, 40V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.90 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 1000 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 30 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AB/Melf
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 40 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.90 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 30.00 A
Sperrstrom - IR: 1000.000 µA
VR: 40 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Typ (Hersteller-Typ):
SM5819
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.90 V
Sperrstrom I(r):
1000 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
30 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SM5819, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1495*
Lager 102
2489
1
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,19*
25
€ 5,95*
ab € 0,106*
€ 0,215*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.