Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SMS540-3G DO-213AB 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810894-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMS540-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 5a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SMS540-3G DO-213AB 40 V

Schottky, Melf, 40V, 5A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 220 pF · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 90 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 80 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AB/Melf
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 40 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 5.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.50 V
IF: 5.00 A
Stoßstrom - IFSM: 80.00 A
Sperrstrom - IR: 90.000 µA
VR: 40 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 220 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Typ (Hersteller-Typ):
SMS540-3G
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
220 pF
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
0.50 V
Sperrstrom I(r):
90 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
80 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SMS540-3G, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,267*
Lager 102
4960
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.