| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2811751-BP Herst.-Nr.: 9115 EAN/GTIN: 4005575091152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9115 N Fleischmann piccolo (mit Bettung) Gerades Gleis,Schaltkontakt 55.5 mm 2 St.
N Fleischmann "piccolo"-Gleissystem
Böschungskörper Holzschwellenimitation Kein mühsames Einschottern mehr Neusilberlegierung
Das FLEISCHMANN N "piccolo" Gleis entspricht der international genormten Spurweite N. Durch das aus Kunststoff angespritzte Schotterbett mit seiner filigran gravierten und farblich abgesetzten Holzschwellenimitation sowie seiner feinen Nachbildung der Schottersteine wirkt das Gleis aus der Modellbahnanlage verblüffend echt. Kein mühsames Einschottern.Die Vollprofilschienen bestehen aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Mit eingebautem Schaltkontakt 2er Set · Baugröße: N · Gleisbauart: Gerades Gleis,Schaltkontakt · Produktabmessung, Länge: 55.5 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 55.5 mm | Marke: | Fleischmann | Gleisbauart: | Gerades Gleis | Schaltkontakt | Herst.-Teilenr.: | 9115 | Ausführung (allgemein): | Mit eingebautem Schaltkontakt 2er Set | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | N Fleischmann piccolo (mit Bettung) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 9115 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |