Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga EN2020-6-F Entstörfilter 6 A (L x B x H) 61 x 56 x 29 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813228-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     EN2020-6-F
EAN/GTIN:
     5901720138538
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Akyga Entstörfilter 6 A (L x B x H) 61 x 56 x 29 mm 1 St.

EMI-Unterdrückungsfilter EN2020-6-F 6A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Material: Metall · Montageart: Chassis · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Filtertyp: Anti-Interferenz
Leckstrom: 0.43mA @120 VAC 60 Hz, 0.74mA @250 VAC 50 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 61 x 56 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Akyga
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Material:
Metall
Polzahl (LOV):
2polig
Herst.-Teilenr.:
EN2020-6-F
Typ (Hersteller-Typ):
EN2020-6-F
Montageart:
Chassis
Nennstrom:
6 A
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Akyga, EN2020-6-F, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 29,84*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,85*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 46,20*
€ 61,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.