Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 400 14348 Maßstab 2 m Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814223-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14348
EAN/GTIN:
     4005069143480
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 400 14348 Maßstab 2 m Buchenholz

STABILA Zollstock Type 407 N, 2 m, naturfarben, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder

Hochwertiges Buchenholz, speziell ausgesucht für optimale Bruchfestigkeit und Elastizität
PEFC-Siegel garantiert die Verwendung von Hölzern aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
Integriertes Winkelschema zum schnellen Anlegen und Übertragen häufig verwendeter Winkel (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° und 120°)
Maßstab mit Anreißfunktion – im ausgeklappten Zustand ergeben die Glieder eine durchgehend gerade Kante
Eingelassene, gehärtete Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder für Langlebigkeit und exaktes Einrasten
Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala
Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit, auch bei schlechten Sichtverhältnissen
Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung
Schwarze Maßeinteilung mit klarem und deutlichem Druckbild
Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten
Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung

Wer kennt das nicht? Sie sind auf der Baustelle oder in der Werkstatt und müssen einen 45°- oder 60°-Winkel anzeichnen, haben aber keinen Winkelmesser zur Hand. Dann ist dieser Zollstock ein idealer Helfer für Sie: Mit dem integrierten Winkelschema können Sie auf der Baustelle häufig verwendete Winkel einfach und schnell anlegen und übertragen. Der Maßstab ist aus hochwertigem Buchenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (PEFC) gefertigt. Die gehärteten Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit und exaktes Einrasten. Meterstäbe von STABILA – immer eine gute Wahl.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): III · Material: Buchenholz · Messbereich (max.) (Details): 2 m · Messeinheit: cm,mm · Produktabmessung, Breite: 1.70 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
1.70 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Buchenholz
Messeinheit:
cm | mm
Genauigkeit (Details):
III
Messbereich (max.) (Details):
2 m
Produkt-Art:
Maßstab
UKCA-konform:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,84*
10
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,84*
10
€ 5,46*
ab € 3,837*
€ 5,197*
10
Frei Haus
ab € 3,914*
€ 5,264*
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,01*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,11*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.