Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF3003007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814694-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3003007035
EAN/GTIN:
     4012740149525
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF3003007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm 2 m Grau

Hager LF3003007035 Leitungsführungskanal PVC LF 30x30mm lichtgrau

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Hager, LF3003007035, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,155*
€ 3,235*
1 Tag
50
2
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,24*
1 Tag
98
2
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,26*
3 Tage
60
2
€ 69,00*
ab € 2,28*
€ 3,42*
Lager 102
792
2
Frei Haus
ab € 2,885*
€ 4,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,80*
€ 4,522
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,615*
€ 4,30185
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
LF3003047035
ab € 5,01*
Zubehör
Hager
M59627035
ab € 4,85*
Zubehör
Tehalit
LF3003087035
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.