| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2814698-BP Herst.-Nr.: LF4009007035 EAN/GTIN: 4012740149488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hager LF4009007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 40 mm 2 m Grau
Hager LF4009007035 Leitungsführungskanal PVC LF 40x90mm lichtgrau
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x90mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 m | Abmessungen: | (L x B x H) 2000 x 90 x 40 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | Hager | ETIM FeatureGroupID: | EC000059 | Produkt-Art: | Kabelkanal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,46* | ab € 11,555* | € 16,225* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,90* | ab € 11,60* | € 16,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 3,90* | ab € 13,105* | € 18,135* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 13,71* | € 18,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,95* | ab € 14,39* | € 19,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|