Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRA651701ELN Brüstungskanal Unterteil (L x B) 2000 mm x 170 mm 2 m Aluminium


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815182-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA651701ELN
EAN/GTIN:
     4012740834162
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Hager BRA651701ELN Brüstungskanal Unterteil (L x B) 2000 mm x 170 mm 2 m Aluminium

Hager BRA651701ELN Brüstungsk.-Unterteil frontrast. Alu OT80mm natureloxiert

Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x170mm OT 80mm aus Alu natureloxiert. Kanaltunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Kabelkanal-Komponente: Unterteil · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 170 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Unterteil
ETIM FeatureGroupID:
EC001938
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal alu hager, brüstungskanal alu, brüstungskanal hager, Hager, BRA651701ELN, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 64,73*
€ 82,07*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 65,27*
€ 82,78*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,465*
€ 83,025*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,135*
€ 86,485*
Lager 102
20
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 117,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 117,11*
€ 139,3609
pro Meter
ab 5 Meter
€ 113,35*
€ 134,8865
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,16*
€ 132,2804
pro Meter
ab 20 Meter
€ 110,49*
€ 131,4831
pro Meter
ab 500 Meter
€ 94,78*
€ 112,7882
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 234,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR651705HLAN
ab € 30,85*
Zubehör
Hager
BRA0802ELN
ab € 14,79*
Zubehör
Hager
BRA651704ELN
ab € 75,56*
Zubehör
Hager
BRA0802AELN
ab € 16,05*
Zubehör
Tehalit
BR651707LAN
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.