Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6023009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 230 x 60 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815593-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6023009016
EAN/GTIN:
     4012740012621
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LF6023009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 230 x 60 mm 2 m Weiß

Hager LF6023009016 Leitungsführungskanal PVC LF 60x230mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x230mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 230 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Hager, LF6023009016, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,485*
€ 35,215*
4 Tage
18
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 34,27*
€ 44,98*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 34,735*
€ 45,375*
1 Tag
4
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 35,70*
€ 46,68*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 46,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 35,215*
€ 41,90585
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,445*
€ 39,79955
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,185*
€ 38,30015
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,595*
€ 37,59805
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,485*
€ 31,51715
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 70,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6023039016
ab € 25,89*
Zubehör
Tehalit
LF6023049016
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.