Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFH3004509016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815596-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFH3004509016
EAN/GTIN:
     4012740013697
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LFH3004509016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm 2 m Weiß

Hager LFH3004509016 Leitungsführungs- kanal PVC hfr LFH 30x45mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 30x45mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Hager, LFH3004509016, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,80*
ab € 9,51*
€ 13,16*
3 Tage
78
2
€ 69,00*
ab € 10,28*
€ 14,21*
2
€ 5,46*
ab € 10,515*
€ 14,565*
1 Tag
104
2
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 14,67*
Lager 102
60
2
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Meter
ab 4 Meter
€ 17,20*
€ 20,468
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,70*
€ 18,683
pro Meter
ab 40 Meter
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 34,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LF3004549016
ab € 5,58*
Zubehör
Tehalit
LF3004559016
ab € 5,97*
Zubehör
Hager
LF3004569016
ab € 3,06*
Zubehör
Tehalit
LF3004589016
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.