Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 03881 Airbus A350-900 Lufthansa New Livery Flugmodell Bausatz 1:144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2816620-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     03881
EAN/GTIN:
     4009803038810
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Revell 03881 Airbus A350-900 Lufthansa New Livery Flugmodell Bausatz 1:144

1:144 Airbus A350-900 Lufthansa New Livery

Cockpitnachbildung
Detaillierte Triebwerke
Drehbarer Frontfan
Detailliertes Hauptfahrwerk
Displayständer
Abziehbilder für die Lufthansa New Livery

Modellbausatz des A350-900. Der A350 ist das modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug der Welt und bietet Platz für 293 Passagiere. Sie wird seit 2018 im neuen Lackierschema von der Lufthansa eingesetzt.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 120 · Maßstab: 1:144 · Modell-Name: Airbus A350-900 Lufthansa New Livery · Produktabmessung, Breite: 447 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 464 mm · Weitere technische Daten: 120 Teile
Geeignet ab 12 Jahren
Abm. (LxBxH) 464 x 447 x 124 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz ,Abziehbilder,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 464 x 447 x 124 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
464 mm
Produktabmessung, Breite:
447 mm
Anzahl Teile:
120
Maßstab:
1:144
Herst.-Teilenr.:
03881
Modell-Name:
Airbus A350-900 Lufthansa New Livery
Produkt-Art:
Flugmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Revell, 03881, Airbus A350-900 Lufthansa New Livery
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 29,24*
€ 4,00*
ab € 17,34*
€ 30,80*
8 Tage
29
€ 6,99*
ab € 28,46*
€ 36,43*
€ 3,50*
ab € 37,01*
€ 47,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.