Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07512 Mercedes-Benz Unimog U 1300 L Feuerwehr TLF 8/18 Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2816623-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07512
EAN/GTIN:
     4009803075129
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Spielzeug Feuerwehr
Revell 07512 Mercedes-Benz Unimog U 1300 L Feuerwehr TLF 8/18 Truckmodell Bausatz 1:24

1:24 Mercedes-Benz Unimog U 1300 L TLF 8/18 Limited Edition

6-Zylinder-Motor
Umfassende Bestückung in zwei Beladungsräumen
Zwei Rollos wahlweise zum Öffnen
Einsatzleiter
Authentische Darstellung folgender Feuerwehrversionen: - Trier (D) - Bad Oeynhausen (D) - Höxter (D) - Braunschweig (D) - Venlo (NL) - Salzburg (A) - Altstätten (CH) - Belgien

Der allradgetriebene Unimog der TLF(=Tanklöschfahrzeug)-8-Reihe bewährte sich dank seines Löschwasservorrates von 1.800 Litern und der löschtechnischen Grundbeladung für die schnelle Bekämpfung von Bränden und zur Löschwasserversorgung, auch in unwegsamen Gelände.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 210 · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Unimog U 1300 L Feuerwehr TLF 8/18 · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Weitere technische Daten: 210 Teile
Geeignet ab 13 Jahren
Abm. (LxBxH) 232 x 108 x 142 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz ,Abziehbilder,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 232 x 108 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
232 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
210
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07512
Modell-Name:
Unimog U 1300 L Feuerwehr TLF 8/18
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,18*
€ 49,38*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 37,23*
€ 49,39*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 67,82*
€ 85,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.