Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07717 Jaguar E-Type Automodell Bausatz 1:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2816624-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07717
EAN/GTIN:
     4009803007717
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 07717 Jaguar E-Type Automodell Bausatz 1:8

1:8 Jaguar E-Type "Limited Edition"

Originalgetreu nachgebildeter Motor
Funktionierende Türen
Bewegliche Fensterscheiben
Detaillierte vordere Radaufhängung mit Federn
Verchromte Speichenräder
Metallachse
Bewegliche Motorhaube
Anlenkbare Vorderräder

Jaguar zählte schon Ende der 50er Jahre zu den angesehensten britischen Automarken. Den weltweiten, endgültigen Durchbruch erlangte die Marke aber mit dem 1961 vorgestellten E-Type, der sehr schnell zur Legende wurde. Der Wagen war eine völlige Neukonstruktion und löste dank seiner aerodynamischen Gestaltung mit seiner aggressiven Linienführung eine regelrechte Jaguar Besessenheit aus. Der 265 PS starke E-Type brillierte mit einer modernen, aufsehenerregenden, aber Jaguar-typisch rundlichen Form, die rassig, provokant und gleichzeitig vornehm wirkte.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 272 · Maßstab: 1:8 · Modell-Name: Jaguar E-Type · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Länge: 556 mm · Weitere technische Daten: 272 Teile
Geeignet ab 13 Jahren
Abm. (LxBxH) 556 x 208 x 153 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz ,Abziehbilder,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 556 x 208 x 153 mm
Produktabmessung, Höhe:
153 mm
Produktabmessung, Länge:
556 mm
Produktabmessung, Breite:
208 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
272
Maßstab:
1:8
Herst.-Teilenr.:
07717
Modell-Name:
Jaguar E-Type
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, 07717, Jaguar E-Type
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 167,10*
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 167,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.