Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL2008029016 Sockelleistenkanal SL2008029016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2818112-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2008029016
EAN/GTIN:
     4012740017985
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
SL2008029016 Sockelleistenkanal SL2008029016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m

Sockelleistenkanal- Oberteil PVC 20x80mm verkehrsweiß

Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß. Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelverlegungs-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Oberteil
ETIM FeatureGroupID:
EC000786
Produkt-Art:
Sockelleistenkanal
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Hager, SL2008029016, Kabelkanal, Sockelleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
2
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,20*
3 Tage
146
1
€ 69,00*
ab € 4,06*
€ 6,23*
2 Tage
58
2
€ 6,40*
ab € 4,09*
€ 6,27*
2
€ 5,46*
ab € 4,19*
€ 6,41*
Lager 102
148
2
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,405*
€ 8,81195
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,025*
€ 8,35975
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,90*
€ 8,211
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G6090SCHW
ab € 7,47*
Zubehör
Hager
SL200809009016
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.