Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA725025 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 25 mm x 25 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2819417-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA725025
EAN/GTIN:
     4012740878470
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Hager BA725025 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 25 mm x 25 mm 2 m Grau

Hager BA725025 Verdrahtungskanal PVC BA7 25x25mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 25x25mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2 m x 25 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000012
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Hager, BA725025, Kabelschacht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
2
€ 69,00*
ab € 3,26*
€ 4,69*
2
€ 18,00*
ab € 3,27*
€ 4,70*
2
€ 5,46*
ab € 3,325*
€ 4,775*
2 Tage
10
2
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,85*
Lager 102
248
2
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,425*
€ 7,64575
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,125*
€ 7,28875
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA70252
ab € 0,99*
Zubehör
Hager
BA70252K
ab € 0,99*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.