Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 3598 Strauch Sommer 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825556-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     3598
EAN/GTIN:
     4001738035988
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Busch 3598 Strauch Sommer 35 mm

Sträuchermatte Sommer. Größe: 120 x 80 mm, Höhe: 35 mm.

Natürliche Farben

Mit den Sträuchermatten in den gängigen Frühlings- und Sommerfarben lassen sich natürliche Akzente im Geländebau setzen. Um unterschiedliche Sträucherformen darzustellen, werden nur kleine Abschnitte benötigt, die aus dem Material ganz leicht geschnitten, gezupft oder gerissen werden. Daher sind die Matten besonders ergiebig. Größe: ca. 120 x 80 mm, bis 35 mm hoch.

Technische Daten:
Bauart (Geländebau-Bäume): Sommer · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Busch
Bauart (Geländebau-Bäume):
Sommer
Baugröße:
H0
Produkt-Art:
Strauch
Weitere Suchbegriffe: Busch, 3598
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,53*
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 9,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.