| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2825576-BP Herst.-Nr.: 7986 EAN/GTIN: 4001738079869 |
| |
|
| | |
| Busch H0 Hasen Fertigmodell
H0 Hasen
7 Feldhasen in unterschiedlichen Positionen (sitzend, stehend und rennend). Mit 4 Nadelbäumen (ca. 30 bis 60 mm hoch) und Holzstapel.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 7 · Ausführung (allgemein): Hasen · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): In freier Wildbahn
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | Busch | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | In freier Wildbahn | Ausführung (allgemein): | Hasen | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busch, 7986 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,38* | € 20,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 20,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,26* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|