| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2825584-BP Herst.-Nr.: 41317 EAN/GTIN: 4001738413175 |
| |
|
| | |
| Busch 41317 H0 Horch 853 Cabrio mit Gepäckkoffer
H0 Horch 853 Cabrio geschlossen mit Gepäckkoffer
Auf großer Reise! Endlich kann man auch mal für eine Zeit mit dem edlen Cabrio in Urlaub fahren. Im zusätzlich angebrachten Gepäckkoffer ist genügend Stauraum für mindestens zwei Wochen. Es sei denn, die Frau Gemahlin kann sich wieder mal nicht entscheiden und nimmt deshalb den kompletten Schrankinhalt mit…
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 853 Cabrio mit Gepäckkoffer · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): PKW Modell · Baugröße: H0 · Fahrzeughersteller: Horch · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | Busch | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | PKW Modell | Fahrzeughersteller: | Horch | Ausführung (allgemein): | 853 Cabrio mit Gepäckkoffer | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busch, 41317 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,36* | € 21,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,23* | € 21,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,01* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|