Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKMICRO M11W Wärmebildkamera -20 bis +550 °C 192 x 144 Pixel 25 Hz WiFi, Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825619-BP
Hersteller:
     HIKMICRO
Herst.-Nr.:
     HM-TP21S-3AQF/W-M11W
EAN/GTIN:
     6974004642853
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
HIKMICRO M11W Wärmebildkamera -20 bis +550 °C 192 x 144 Pixel 25 Hz WiFi,Touchscreen

Handgerät Thermografie-Kamera

25 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +550 °C
192 x 144 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 40 mK

Die Kamera ist eine kompakte Wärmebildkamera mit einem hochauflösenden optischen 8 MP-Kamera, einem großen Temperaturbereich von -20°C bis +550°C und einem 3,5" LCD-Touchscreen.

Ausstattung:
Fokus frei
8MP sichtbare Kamera
16GB
8,9 cm (3,5 Zoll) 640×480 LCD-Touchscreen
LED-Licht
Auswechselbare Batterie
Laser-Zeiger
Laserklasse: 2

Technische Daten:
Bildwiederholfrequenz: 25 Hz · Bolometermatrix: 192 x 144 Pixel · Dig. Zoom: 8 x · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 3.5" · Geometrische Auflösung (IFOV): 3.33 mrad · Gewicht: 660 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): +550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.5 m · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 244 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN,Bluetooth®,USB-C® · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 37.2° x 27.8° · Thermische Empfindlichkeit: 40 mK · Wärmebildkamera-Besonderheiten: WiFi,Touchscreen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 244 x 100 x 104 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
244 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Display-Typ/Auflösung:
3.5"
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis +550 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
3.33 mrad
Marke:
HIKMICRO
Schutzart:
IP54
Bolometermatrix:
192 x 144 Pixel
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN | Bluetooth® | USB-C®
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
WiFi | Touchscreen
Typ (Hersteller-Typ):
M11W
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bildwiederholfrequenz:
25 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.5 m
Sichtfeld (FOV):
37.2° x 27.8°
Thermische Empfindlichkeit:
40 mK
Gewicht:
660 g
Dig. Zoom:
8 x
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: HIKMICRO, HM-TP21S-3AQF/W-M11W, M11W, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 735,77*
€ 828,01*
Frei Haus
ab € 685,06*
€ 828,56*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.055,63*
€ 1.142,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,01*
€ 985,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,45*
€ 966,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,46*
€ 888,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,77*
€ 875,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.