Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 90141-100 PA T 2-50 Kabelbinder 200 mm 2.5 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2826294-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90141-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Helukabel 90141-100 PA T 2-50 Kabelbinder 200 mm 2.5 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.

Kabelbinder PA T 2-50

Kabelbinder mit Kunststoffzunge zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen. Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 55 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.5 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid · Mindest-Haltekraft: 110 N · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 2.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
90141-100
Typ (Hersteller-Typ):
PA T 2-50
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
2.5 mm
Mindest-Haltekraft:
110 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 90141-100, PA T 2-50, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,86*
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.