Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0050116999 Lötspitze Abgeschrägt, gebogen Spitzen-Länge 32.40 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827155-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050116999
EAN/GTIN:
     4003019446889
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weller T0050116999 Lötspitze Abgeschrägt, gebogen Spitzen-Länge 32.40 mm Inhalt 1 St.

RTWUS Ultra Lötspitzenpaar abgeschrägt 2.6 mm

Technische Daten:
Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Länge: 32.40 mm · Spitzenform (Details): Abgeschrägt, gebogen · Weitere technische Daten: Durchmesser: 5.5 mm
Breite: 2.6 mm
Spitzenart: MS

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
T0050116999
Spitzen-Länge:
32.40 mm
Spitzenform (Details):
Abgeschrägt|ツ| gebogen
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötstation, Weller, T0050116999
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 97,61*
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 97,99*
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 101,63*
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 102,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051321099
ab € 191,34*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321399
ab € 308,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.