Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10771003 HOMEPILOT Funk Sonnensensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827190-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10771003
EAN/GTIN:
     4031909025470
Suchbegriffe:
SmartHome Rollladensteuerung
Sonnensensor
smarthome rollladensteuerung
10771003 HOMEPILOT Funk Sonnensensor

HOMEPILOT Sonnensensor smart inkl. Erschütterungssensor

Steuerung des Sicht- und Sonnenschutzes bei Sonneneinstrahlung oder Dämmerung (max. 5 smarte Geräte)
Kombiniert mit Gateway premium ebenfalls als Erschütterungssensor nutzbar
Grenzwerte individuell einstellen oder ganz einfach den aktuellen Wert bei Sonne übernehmen
Schnelle und einfache Montage durch Saugnapf
Modernes und unauffälliges Design

Der Sonnensensor smart ist ein funkfähiger Sensor zur Steuerung des Sicht- und Sonnenschutzes und ermöglicht die helligkeitsabhängige Steuerung von bis zu 5 smarten Geräten.
In Kombination mit dem Gateway premium ist er als 2-in-1-Sensor ebenfalls als Erschütterungssensor nutzbar. So erkennt er auch Erschütterungen z. B. bei einem Einbruchsversuch.

Er verfügt über Bedientasten Auf/Stopp & Ab/Stopp am Sensor, welche die manuelle Bedienung der angemeldeten smarten Geräte ermöglichen. Besonders praktisch hierbei ist, dass der integrierte Lagesensor die Montagesituaton (horizontal oder vertikal) automatisch erkennt und die Bedientasten sowie die LED-Skala automatisch zugeordnet werden. Eine mehrfarbige Menü-LED zeigt nacheinander die Menüpunkte für Sonne, Erschütterung und Funk an. Hier kannst du mit Hilfe der praktischen LED-Skala den passenden Helligkeits- und Erschütterungsgrenzwert festlegen. Bei Überschreitung eines auswählbaren und individuell eingestellten Grenzwertes sendet der Sensor einen Funkbefehl an alle angemeldeten Empfänger. So können z. B. die Rollläden bis zur eingestellten Sonnenposition heruntergefahren werden.

An einem heißen Sommertag musst du zukünftig nicht mehr darauf achten, dass du deine smarten Gurtwickler RolloTron heruntergefahren hast. Dies kann der Sonnensensor smart für dich übernehmen. Er steuert deine angemeldeten Geräte und schützt so vor einem Aufheizen der Räume.

Die Montage und Inbetriebnahme des Sensors ist kinderleicht. Durch den auf der Rückseite liegenden Saugnapf wird er einfach am Fensterglas angebracht, danach werden die zu steuernden Geräte angemeldet und schon kann es losgehen.

Der Sonnensensor kann sowohl für eine Stand-alone-Lösung als auch als Systemlösung in Kombination mit dem Gateway premium eingesetzt werden. Das bedeutet, dass du deine smarten Geräte (z. B. smarte RolloTron Gurtwickler, Rollladenmotor premium smart, Rollladenaktor smart) direkt an den Sonnensensor anmelden und steuern kannst. Die direkte Anmeldung ist auf max. 5 smarte Geräte begrenzt. Möchtest du mehr als fünf Geräte über den Sonnensensor steuern, so kann er über das Gateway premium ins HOMEPILOT Smart Home integriert werden. Per HOMEPILOT App lassen sich dann individuell eingerichtete Routinen einstellen. Z. B. das Schließen aller Rollläden an der Südseite deines Hauses bei starker Sonneneinstrahlung oder bei erkannter Erschütterung das Senden einer Push-Nachricht an dein Smartphone.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 3 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 434.5 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21.4 mm · Serie (Haustechnik): HOMEPILOT · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie-Typ: 1x CR2450
Versorgungsspannung: 3 V
Lebensdauer der Batterie: ca. 4 Jahre (bei neun Signalen/Tag)
Zulässige Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Abm.: inkl. Sauger
Sendeleistung: max. 10 mW
Reichweite: bis zu 30 m, je nach Bausubstanz
Max. Anz. der smarten Geräte: 5

Lieferumfang:
1 x Sonnensensor smart,1 x Batterie Typ CR2450,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 74 x 21.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
21.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
HOMEPILOT
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Betriebsspannung:
3 V
Frequenz (LOV):
434.5 MHz
Produkt-Art:
Sonnensensor
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 10771003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 43,21*
€ 56,52*
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 43,13*
€ 56,53*
€ 4,00*
ab € 43,47*
€ 57,32*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 58,71*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 130,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.