Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11301001 HOMEPILOT Funk Zwischensteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827198-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     11301001
EAN/GTIN:
     4031909025609
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
11301001 HOMEPILOT Funk Zwischensteckdose

HOMEPILOT Zwischenstecker smart

Schalten von beliebigen elektrischen Verbrauchern bis 1800 W (ohmsche Lasten)
Steuerung über smarte Wandtaster oder Fernbedienung möglich
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium
Plug-and-play – einfach einstecken, anmelden, loslegen
Kompakte und unauffällige Bauform

Der Zwischenstecker smart ist eine Smart Home Steckdose für Licht und Elektrogeräte. Mit ihm kannst du Geräte mit bis zu 1800 Watt in dein HOMEPILOT Smart Home einbinden und per Fernbedienung oder Wandtaster steuern. In Kombination mit dem Gateway premium ist der Zwischenstecker beqeum per App bedienbar und erhält zahlreiche Automatikfunktionen.

Zusätzlich kann der Zwischenstecker selbstverständlich auch vor Ort per Taste bedient werden. Mit einem Durchmesser von 4 cm ist er zurückhaltend unauffällig. Zudem ermöglicht die kompakte Bauform im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten das Einstecken von mehreren Zwischensteckern ein einer Doppel- oder Mehrfachsteckdose.

Für einen effektiven Schutz vor Einbrechern ermöglicht der Zwischenstecker smart die Anwesenheitssimulation in deinem Zuhause. Schalte z. B. in Verbindung mit dem Gateway premium jeden Abend bei Dämmerung deine Lampe im Hausflur ein, sodass Einbrecher abgeschreckt werden.

Zur Installation brauchst du nur den Stecker einstecken, deinen Sender anmelden und kannst schon loslegen.

Der Zwischenstecker smart kann mit smarten Sendern wie z. B. der Fernbedienung smart oder Wandtaster smart bedient werden. Möchtest du den Zwischenstecker per App oder über Sprachassistenten (Amazon Alexa, Google Assisant, Siri-Kurzbefehle) bedienen? Dazu benötgist du unser Gateway premium. Mit diesem kannst du umfangreiche Automatikfunktionen nutzen und individuelle Routinen anlegen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434.5 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schaltleistung (max.): 1800 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): HOMEPILOT · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Stand-by-Verbrauch: 0,5 W
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 40 °C
Steckertype: F-Type

Lieferumfang:
1 x Zwischenstecker smart

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
HOMEPILOT
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
HOMEPILOT
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
1800 W
Frequenz (LOV):
434.5 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 11301001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 40,74*
€ 53,94*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 40,74*
€ 53,95*
€ 4,00*
ab € 41,14*
€ 54,23*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 56,27*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 97,15*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.