Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11941003 HOMEPILOT Funk Dimmaktor Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827199-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     11941003
EAN/GTIN:
     4031909025739
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
11941003 HOMEPILOT Funk Dimmaktor Unterputz

HOMEPILOT Dimmer smart

Für alle dimmbaren 230 V Leuchtmittel geeignet
Perfekt, um nachträglich Lichttaster funkfähig zu machen und in dein HOMEPILOT Smart Home zu intgerieren
Unischtbare Installation hinter vorhandenem Taster
Steuerung über smarte Wandtaster oder Fernbedienung möglich
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium

Der universelle Dimmaktor schaltet und dimmt alle 230 V Leuchtmittel wie Glühlampen, HV-Halogenlampen, Retrofit HV-LEDs sowie elektronische Trafos für Halogenlampen oder LED-Lampen.

Durch den Einbau des Unterputz-Dimmers kannst du dein Licht per Funk dimmen und in dein HOMEPILOT Smart Home einbinden. Der Dimmer erkennt beim Anschließen die Lastart des jeweiligen Leuchtmittels und wählt selbstständig das passende Dimmprinzip (Phasenan- und Phasenabschnitt). In Kombination mit dem Gateway premium lassen sich viele Automatikfunktionen einstellen. Du kannst beispielsweise über die Treppenhausfunktion festlegen, dass deine Lampe sich nach einer vorher festgelegten Zeit automatisch wieder ausschaltet. Weiterhin ist die Dimmgeschwindigkeit einstellbar.

Gedimmtes Licht im Heimkino, sanftes Licht zum Wecken am Morgen und eine gemütliche Beleuchtung beim Abendessen: Mit einer smarten Lichtsteuerung bestimmst du die Atmosphäre in deinem Zuhause und gestaltest die passende Lichtstimmung für jeden Anlass.

Die Installation erfolgt in einer handelsüblichen Standard-Unterputzdose oder in Elektronikdosen, daher eignet sich der Aktor sehr gut zur nachträglichen Installation unter einem bestehenden Taster.

Unser Dimmer lässt sich über verschiedene Sender (Fernbedienung smart oder Wandtaster smart) schalten. Ebenfalls hast du die Möglichkeit deinen Schaltaktor in Verbindung mit dem Gateway premium per App zu steuern und dort zahlreiche Automationen einzustellen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434.5 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · HomeAutomation-Besonderheiten: mit Dimmfunktion · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 48.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19.7 mm · Serie (Haustechnik): HOMEPILOT · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V AC
Schutzklasse: II
Sendeleistung: max. 10 mW
Betrieb bei: +0 °C bis +40 °C

Lieferumfang:
1 x Dimmer smart,Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48.5 x 45.7 x 19.7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
19.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
45.7 mm
Produktabmessung, Breite:
48.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
HomeAutomation-Besonderheiten:
mit Dimmfunktion
Serie (Haustechnik):
HOMEPILOT
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
434.5 MHz
Produkt-Art:
Dimmaktor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,48*
€ 95,44*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 77,92*
€ 99,62*
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 100,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 103,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.