Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT classic s10 10264010 Rollladenmotor 121 W 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827203-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10264010
EAN/GTIN:
     4031909026019
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor
HOMEPILOT classic s10 10264010 Rollladenmotor 121 W 10 Nm

HOMEPILOT Rollladenmotor classic s10

Selbstlernender Rollladenmotor mit Sanftanschlag
Einfachste Inbetriebnahme
Sanftanschlag schont das gesamte System
Exakte Positionserfassung und Drehmomentüberwachung
Blockiererkennung
Sensible und schonende Hinderniserkennung

Der Rollladenmotor classic s10 ist ein selbstlernender Rohrmotor mit Sanftanschlag. Er kann besonders zeit- und kostensparend installiert werden, denn der Rohrmotor erfordert kein Einlernen der Endpunkte und keine Lernfahrt.

Der Motor hat eine exakte Positionserfassung und Drehmomentüberwachung und schützt dank integrierter Blockiererkennung in beide Laufrichtungen den Behang vor Schäden. Des Weiteren verfügt der Motor über eine besonders sensible und schonende Hinderniserkennung. Der Motor ist zudem parallel schaltbar und verfügt über einen rastbaren Universal-Motorkopf, welcher eine Montage ohne Werkzeug ermöglicht sowie eine hohe Kompatibilität zu anderen Systemen gewährleistet.

Der Rollladenmotor class m10 verfügt über einen automatischen Behanglängenausgleich. Dieser garantiert bei automatisch gelernten Endpunkten, dass sich der Rollladen selbst bei Materialalterung und starken Temperaturschwankungen jederzeit vollständig öffnet und Komfort in deinen Alltag bringt! Die Blockiererkennung schützt den Behang deiner Rollläden vor Schäden. Zudem verfügt der Rollladenmotor classic m10 über eine sensible und schonende Hinderniserkennung. Wurde beispielsweise ein Stuhl unter der Terrassentür vergessen und der Motor wird bedient, erkennt dieser das Hindernis und stoppt.

Die Installation ist einfach und zudem zeitsparend möglich. Erforderlich für das Selbstlernen sind lediglich starre Wellenverbinder oder Befestigungsfedern sowie Stopper oder eine Stopperleiste. Ob starre Wellenverbinder oder Befestigungsfedern verwendet wurden, erkennt der Motor automatisch.

Ausstattung:
Inklusive Zubehör: Adapter 9440 15 00, Lager 9440 15 05.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Drehmoment (num): 10 Nm · Drehzahl: 16 U/min · Endabschaltung: elektronisch · Hinderniserkennung: Ja · Leistung (Motor): 121 W · Länge Anschlussleitung: 2.5 m · Produktabmessung, Länge: 485 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 44
Kurzzeitbetrieb: 4 min
Betrieb bei: -10 °C bis +50 °C
Rohrdurchmesser: 35 mm
Stromaufnahme: 0,53 A

Lieferumfang:
1 x Rollladenmotor premium classic s10,1 x Antriebslager,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Hinderniserkennung:
Ja
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 485 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
485 mm
Marke:
HOMEPILOT
Länge Anschlussleitung:
2.5 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
elektronisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Betriebsspannung:
230 V
Drehmoment (num):
10 Nm
Drehzahl:
16 U/min
Leistung (Motor):
121 W
Produkt-Art:
Rollladenmotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 10 nm, smarthome rohrmotor, HOMEPILOT, 10264010, classic s10, Fensterantrieb, rolladenmotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,06*
€ 122,47*
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 110,16*
€ 137,42*
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 142,82*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 142,99*
€ 6,90*
ab € 137,76*
€ 170,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.