Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10251530 RolloTron pure smart - AP Minigurt Elektrischer Gurtwickler 15 mm Zugkraft (max.) 30 kg Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827233-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10251530
EAN/GTIN:
     4031909025227
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
HOMEPILOT 10251530 RolloTron pure smart - AP Minigurt Elektrischer Gurtwickler 15 mm Zugkraft (max.) 30 kg Aufputz

HOMEPILOT Elektrischer Gurtwickler RolloTron pure smart - AP Minigurt 15 mm

Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Manuelle Bedienung am Gerät möglich
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium
Max. Zugleistung: 30 kg; ideal bei beengten Platzverhältnissen

Der Gurtwickler RolloTron pure smart Aufputz Minigurt ist ein elektrischer Gurtwickler zur Aufputzmontage, der sich ideal für beengte Platzverhältnisse eignet.

Der Gurtwickler RolloTron pure smart Aufputz Minigurt ist optimal für das Nachrüsten bestehender Rolladengurtsysteme im Aufputzbau. Die Montage funktioniert ohne Aufstemmen der Wände und kann ganz einfach selbst durchgeführt werden.

Der Gurtwickler RolloTron pure smart Aufputz Minigurt hat zahlreiche Automatikfunktionen wie das Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie die Zufallsfunktion. Auch die Lüftungs- und Sonnenposition kannst du frei wählen und per Tastendruck kannst du bequem zwischen automatischer und manueller Bedienung umstellen.

Der Gurtwickler RolloTron pure smart Aufputz Minigurt zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230-V-Stromnetz.

Der elektrische Gurtwickler ist nicht nur mit unseren Fernbedienungen steuerbar, sondern auch mit dem Gateway premium oder dem Gurtwickler RolloTron premium smart kombinierbar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Blenden-Maß: 37 x 185 mm · Datenaustausch: bidirektional · Gewicht: 980 g · Gurt-Breite: 15 mm · Gurt-Länge: 5 m · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Montageart: Aufputz · Nenn-Leistung (W): 70 · Nenndrehmoment: 8 Nm · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20 (nur in tockenen Räumen)
Stand-by-Verbrauch: 0,7 W
Kurzzeitbetrieb: 4 min
Nachlaufweg: 0,4 U
Sendefrequenz: 434,5 MHz
Sendeleistung: max. 10 mW
Reichweite: Freifeld ca. 100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Betrieb bei: +0 °C bis + 40°C
Smarte Geräte: max. 20
Gurtlänge max.: 5 m · Zugkraft (max.): 30 kg

Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron pure smart Aufputz Minigurt,1 x Wandhalterung 2 x Montageschrauben (4 x 40 mm),2 x Montageschrauben (4,2 x 19 mm),2 x Dübel (S6 x 30 mm),1 x Entriegelungsklammer,1 x Anschlusskabel mit Eurostecker,1 x Wickelradfachabdeckung,1 x Abdeckblende,Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 37 x 185 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Gurt-Breite:
15 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Aufputz
Gurt-Länge:
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
30 kg
Blenden-Maß:
37 x 185 mm
Nenndrehmoment:
8 Nm
Nenn-Leistung (W):
70
Gewicht:
980 g
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Gurtwickler, einlasswickler, HOMEPILOT, 10251530, RolloTron pure smart - AP Minigurt, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 155,40*
€ 191,67*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 197,53*
Frei Haus
ab € 157,79*
€ 197,53*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 323,60*
€ 386,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.