Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20221001 HOMEPILOT Funk Starterkit Rollladen-Steuerung Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827240-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     20221001
EAN/GTIN:
     4031909025456
Suchbegriffe:
SmartHome Rollladensteuerung
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome rollladensteuerung
20221001 HOMEPILOT Funk Starterkit Rollladen-Steuerung Unterputz

HOMEPILOT Starter-Set Rollladen smart

1 x Gateway premium, 2 x Gurtwickler RolloTron classic smart
(Sprach-) Steuerung der Raumtemperatur über die kostenlose HOMEPILOT App – erhältlich für iOS und Android
Zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten wie z. B: Einstellung von Öffnungs- und Schließzeiten

Mit diesem Starter-Set ist der Einstieg für mehr Komfort, Energieeffizenz und eine automatisierte Steuerung deiner Rollläden ganz leicht.

Du erhälst mit diesem Set zwei unserer smarten Gurtwickler RolloTron classic smart sowie unsere Smart-Home-Zentrale, das Gateway premium. Mit dem elektrischen Gurtwickler kannst du deine Rollläden per Funk steuern. Durch das Gateway premium kannst du deine Rollläden in Zukunft per HOMEPILOT App steuern und profitierst von zahlreichen Automatikfunktionen wie dem Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie der Zufallsfunktion. Auch die Lüftungs- und Sonnenposition kannst du frei wählen und per Tastendruck einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umstellen. Des weiteren besitzt der Funk-Gurtwickler eine Soft-Start/Soft-Stop-Funktion die für einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort sorgt und zusätzlich materialschonend wirkt. Das Gateway premium steuert bis zu 100 HOMEPILOT smarte Geräte. Mit der HOMEPILOT App ist es ganz einfach, deine Hausautomation per Smartphone oder Tablet zu konfigurieren. Sie ist übersichtlich und intuitiv zu bedienen und macht es dir leicht, dein individuelles Dashboard zusammenzustellen, so dass du jederzeit schnellen Zugriff auf die wichtigsten Geräte, Gruppen oder Routinen hast.

Smarte Rollläden sorgen jederzeit dort für Schatten, wo du ihn brauchst – auf Knopfdruck, vollautomatisch durch die Integration von Sonnensensoren oder per App.

Der Unterputz Gurtwickler kann in jeden gängigen Gurtkasten ab einer Breite von 36 mm integriert werden und ist somit universell einsetzbar. Das Umrüsten des alten manuellen Gurtwicklers geht schnell und unkompliziert von der Hand. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230-V-Stromnetz.

An das Gateway premium lassen sich alle smarten HOMEPILOT Produkte anmelden - ob Gurtwickler, Rollladenmotoren, Heizkörper-Thermostate, Schaltaktoren, Zeitschaltuhren usw.. Diese erkennst du am Zusatz "smart" im Produktnamen. Ebenfalls lassen sich über den addZ-Stick (oder einem anderen Zigbee Gateway) unsere addZ LED-Lampen sowie auch herstellerübergreifend LED-Leuchtmittel wie Philips Hue, Ikea Tradfri, Ledvance Smart+, Tint und Innr einbinden. Über unser Skill für Amazon Alexa oder den Google Assistant Dienst lassen sich deine smarten Produkte auch per Sprache bedienen und in Routinen einbinden.

Ausstattung:
Gateway:
Smart-Home-Zentrale zur Steuerung aller smarten HOMEPILOT Produkte per kostenloser App
Mit kostenloser Android & iOS App ganz einfach Geräte steuern und individuelle Automationen erstellen
Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Shortcuts und Philips Hue
Für bis zu 100 Geräte: ermöglicht das Bilden von Gruppen, Routinen und umfangreiche Automatikfunktionen
Gurtwickler:
Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Manuelle Bedienung am Gerät möglich
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Erforderlich, enthalten · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434.5 MHz,2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Unterputz · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Serie (Haustechnik): HOMEPILOT · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Gateway:
Abm. (B x H x T): 130 x 30.5 x 130 mm
Versorgungsspannung: 5 V / 3 A (DC)
Max. Leistungsaufnahme: ca. 15 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahm 2,5 W (Funk und LAN oder WLAN aktiv)
LAN: 1 x Ethernet (100 Mbps)
WLAN: 802.11 b/g/n
WLAN Sendefrequenz: 2,400 GHz – 2,483 GHz
WLAN Sendeleistung: max. 100 mW
Sendeleistung: max. 10 mW
Reichweite: im Gebäude: ca. 30 m (je nach Bausubstanz)
Max. Anz. der smarten Geräte: 100
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 40 °C

Lieferumfang:
1 x Gateway premium,2 x Gurtwickler RolloTron classic smart.

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
HOMEPILOT
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich|ツ| enthalten
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
434.5 MHz | 2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Produkt-Art:
Starterkit Rollladen-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 20221001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 311,96*
€ 370,26*
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 380,88*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 398,39*
€ 475,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,36*
€ 562,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.