Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 43QNED756RA.AEUD QLED-TV 109 cm 43 Zoll EEK E (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2827380-BP
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43QNED756RA.AEUD
EAN/GTIN:
     8806084000910
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG Electronics 43QNED756RA.AEUD QLED-TV 109 cm 43 Zoll EEK E (A - G) CI+,DVB-C,DVB-S2,DVB-T2,Nano Cell,Smart TV,UHD,WLAN Schwarz

LG Electronics 43QNED756RA 4K QNED TV 756, 109 cm (43 Zoll), Schwarz

4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) Quantum Dot NanoCell Plus-Display mit LED-Backlight und Local Dimming für reinste Farben
α7 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Sound Pro, AI Picture Pro, AI Brightness Control und 4K AI Super Upscaling
Bild wie vom Regisseur gewollt mit dem Filmmaker Mode™
Gute HDR-Unterstützung mit HDR10 Pro & HLG
Unterstützt WOW Interface
Bilddiagonale: 109 cm (43 Zoll)
Empfang: DVB-C2 (Kabel),DVB-S2,DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Bildverbesserung: 60 Hz
Aufnahmefunktion: per USB

Durch die Dank Quantum Dot NanoCell Plus-Technologie kommen nur akkurate Farben auf den Bildschirm des LG QNED TV QNED81. Hinzu kommen die automatischen Bild- und Soundanpasssungen des neuen α7 Gen6 4K AI-Prozessors, die jederzeit für die bestmöglich Sound- und Bildqualität auf dem QNED81 sorgen. Erleben Sie zudem mit dem Filmmaker Mode™ Filme genau so, wie der Regisseur sie auch gedacht hat. Für ein rundum gelungenes Entertainment.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Apple HomeKit · Display-Diagonale (in Zoll): 43 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 109 cm · Display-Technologie: LED · Empfang: DVB-C2 (Kabel),DVB-S2,DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 564 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 57.1 mm · Gewicht: 9.9 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Hersteller (Details): LG Electronics · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung (max.): 20 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Amazon Alexa,Apple AirPlay 2,Apple HomeKit,Google Assistant,Hbb TV,LAN,WiFi,Smart TV · Produktabmessung, Breite: 967 mm · Produktabmessung, Höhe: 621 mm · Produktabmessung, Tiefe: 216 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,RJ45,S/PDIF (Optisch),CI+ Steckplatz,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: USB: 2 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stromversorgung (Details): AC 100~240V/50-60Hz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Amazon Alexa kompatibel,Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel,Apple Home Kit kompatibel,Aufnahmefunktion,CI+,Dolby Atmos™-fähig,Dolby Vision™-fähig,Google Assistant kompatibel,HDR,NanoCell,Ultra HD,Smart TV · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): CI+,DVB-C,DVB-S2,DVB-T2,Nano Cell,Smart TV,UHD,WLAN · VESA-Norm: 200 x 200 mm · WLAN (TV): b/g/n/ac · Wandmontage-Möglichkeit: Ja

Lieferumfang:
Fernbedienung,Batterien für die Fernbedienung (2x AA für Magic Remote-FB bzw. 2x AAA für Standard-FB),Schnellstartanleitung,Stromkabel,Standfuß/Standfüße (abhängig vom Designtyp des jeweiligen TV-Modells)

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 967 x 621 x 216 mm
Display-Diagonale (cm):
109.2 cm
Display-Kategorie (TV):
41 Zoll - 43 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
57.1 mm
Produktabmessung, Tiefe:
216 mm
Produktabmessung, Höhe:
621 mm
Produktabmessung, Breite:
967 mm
Display-Diagonale (in cm):
109 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
43 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
43 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Bildverbesserung:
60 Hz
Marke:
LG Electronics
Schnittstellen: USB:
2 x
Anwendungsbereich (Smart Home):
Entertainment
Farbe:
schwarz
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | RJ45 | S/PDIF (Optisch) | CI+ Steckplatz | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Netzwerk-/Internetfunktion:
Amazon Alexa | Apple AirPlay 2 | Apple HomeKit | Google Assistant | Hbb TV | LAN | WiFi | Smart TV
Aufnahme-Funktion (LOV):
per USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Amazon Alexa kompatibel | Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel | Apple Home Kit kompatibel | Aufnahmefunktion | CI+ | Dolby Atmos™-fähig | Dolby Vision™-fähig | Google Assistant kompatibel
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
CI+ | DVB-C | DVB-S2 | DVB-T2 | Nano Cell | Smart TV | UHD | WLAN
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
564 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
20 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Stromversorgung (Details):
AC 100~240V/50-60Hz
Hersteller (Details):
LG Electronics
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Apple HomeKit
Empfang:
DVB-C2 (Kabel) | DVB-S2 | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
200 x 200 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
9.9 kg
WLAN (TV):
b/g/n/ac
Produkt-Art:
QLED-TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 403,20*
€ 464,05*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 461,69*
€ 529,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,39*
€ 585,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.