Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 16991002 Funk-Handsender 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827539-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     16991002
EAN/GTIN:
     4031909025678
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
HOMEPILOT 16991002 Funk-Handsender 433 MHz

HOMEPILOT Schlüsselbund-Handsender

Zubehör für den Garagentorantrieb premium smart und Garagentorantrieb classic
Öse zur Befestigung am Schlüsselbund
Kleines und handliches Format (65 x 38 x 11 mm)

Dieser Schlüsselbund-Handsender ist ein Zubehörprodukt für unsere Garagentorantriebe premium smart und classic.

Er dient dazu dein Garagentorantrieb praktisch per Knopfdruck zu öffnen. Durch seine Öse und sein kleines Format kannst du ihn besonders gut an deinem Schlüsselbund befestigen und hast ihn so immer griffbereit. Die Reichweite des Senders beträgt bis zu 30 m.

Die Stromversorgung des Schlüsselbund-Handsenders erfolgt über eine Batterie. Diese ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Frequenz (LOV): 433 MHz · Passend für (Garagentorantriebe): HomePilot classic,HomePilot premium smart · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Weitere technische Daten: Sendefrequenz: 433,9 MHz
Batterie: 3 V, CR2032

Lieferumfang:
1 x Schlüsselbund-Handsender inkl. Batterie (CR2032)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 38 x 65 x 11 mm
Produktabmessung, Tiefe:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Passend für (Garagentorantriebe):
HomePilot classic | HomePilot premium smart
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Betriebsspannung:
3 V
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Funk-Handsender
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 16991002
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 22,05*
€ 30,22*
€ 4,00*
ab € 22,25*
€ 31,21*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 31,53*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 47,77*
€ 62,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HOMEPILOT
16701001
ab € 163,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.