Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-570PGBK XL, CLI-571BK XL, CLI-571C XL, CLI-571M XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827958-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5655916
EAN/GTIN:
     4064161249827
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-570PGBK XL,CLI-571BK XL,CLI-571C XL,CLI-571M XL,CLI-571Y XL Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Photo Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5655916

Renkforce Tinte ersetzt Canon PGI-570PGBK XL,CLI-571BK XL,CLI-571C XL,CLI-571M XL,CLI-571Y XL Schwarz,Photo Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PGI-570PGBK XL,CLI-571BK XL,CLI-571C XL,CLI-571M XL,CLI-571Y XL
Druckt bis zu 500 Seiten Schwarz, 565 seiten Photo Schwarz, 715 Seiten Cyan, 715 seiten Magenta, 715 seiten Gelb.
Farbe: Schwarz,Photo Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA MG5750 •PIXMA MG5751 •PIXMA MG5752 •PIXMA MG5753 •PIXMA MG6850 •PIXMA MG6851 •PIXMA MG6852 •PIXMA MG6853

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PGI-570PGBK XL,CLI-571BK XL,CLI-571C XL,CLI-571M XL,CLI-571Y XL · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,MG5750,MG5751,MG5752,MG5753,MG6850,MG6851,MG6852,MG6853,MG7750,MG7751,MG7752,MG7753,TS5050,TS5051,TS5053,TS5055,TS6050,TS6051,TS6052,TS8050,TS8051,TS8052,TS8053 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA MG 5750,PIXMA MG 5751,PIXMA MG 5752,PIXMA MG 5753,PIXMA MG 6850,PIXMA MG 6851,PIXMA MG 6852,PIXMA MG 6853,PIXMA MG 7750,PIXMA MG 7751,PIXMA MG 7752,PIXMA MG 7753,PIXMA TS 5050,PIXMA TS 5051,PIXMA TS 5053,PIXMA TS 5055,PIXMA TS 6050,PIXMA TS 6051,PIXMA TS 6052,PIXMA TS 8050,PIXMA TS 8051,PIXMA TS 8052,PIXMA TS 8053 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Photo Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,PGI-570 Photo Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-571 Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-571 Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-571 Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-571 Gelb Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|MG5750|ツ|MG5751|ツ|MG5752|ツ|MG5753|ツ|MG6850|ツ|MG6851|ツ|MG6852|ツ|MG6853|ツ|MG7750|ツ|MG7751|ツ|MG7752|ツ|MG7753|ツ|TS5050|ツ|TS5051|ツ|TS5053|ツ|TS5055|ツ|TS6050|ツ|TS6051|ツ|TS6052|ツ|TS8050|ツ|TS8051|ツ|TS8052|ツ|TS8053
Passend für die Modelle:
PIXMA MG 5750|ツ| PIXMA MG 5751|ツ| PIXMA MG 5752|ツ| PIXMA MG 5753|ツ| PIXMA MG 6850|ツ| PIXMA MG 6851|ツ| PIXMA MG 6852|ツ| PIXMA MG 6853|ツ| PIXMA MG 7750|ツ| PIXMA MG 7751|ツ| PIXMA MG 7752|ツ| PIXMA MG 7753|ツ| PIXMA TS 5050|ツ| PIXMA TS 5051|ツ| PIXMA TS 5053|ツ| PIXMA TS 5055|ツ| PIXMA TS 6050|ツ| PIXMA TS 6051|ツ| PIXMA TS 6052|ツ| PIXMA TS 8050|ツ| PIXMA TS 8051|ツ| PIXMA TS 8052|ツ| PIXMA TS 8053
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Photo Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PGI-570PGBK XL | CLI-571BK XL | CLI-571C XL | CLI-571M XL | CLI-571Y XL
Herst.-Teilenr.:
RF-5655916
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA MG 5750 | PIXMA MG 5751 | PIXMA MG 5752 | PIXMA MG 5753 | PIXMA MG 6850 | PIXMA MG 6851 | PIXMA MG 6852 | PIXMA MG 6853
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
184
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 23,92*
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 23,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.