Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Brother LC-223BK, LC-223C, LC-223M, LC223Y Kompatibel Kombi-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827960-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5655920
EAN/GTIN:
     4064161249841
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Brother LC-223BK,LC-223C,LC-223M,LC223Y Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5655920

Renkforce Tinte ersetzt Brother LC-223BK,LC-223C,LC-223M,LC223Y Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Brother LC-223BK,LC-223C,LC-223M,LC223Y
Druckt bis zu 550 Seiten
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Brother MFC-J480DW/J880DW/J4420DW/J4620DW/J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW;DCP-J562DW/J4120DW

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: LC-223BK,LC-223C,LC-223M,LC223Y · Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP-J562DW,DCP-J4120DW,MFC-J480DW,MFC-J680DW,MFC-J880DW,MFC-J4420DW,MFC-J4425DW,MFC-J4620 DW,MFC-J4625DW,MFC-J5320DW,MFC-J5620DW,MFC-J5625DW,MFC-J5720DW,DCP,J652DW,J4120DW,MFC,J480DW,J680DW,J880DW,J4420DW,J4425DW,J4620 DW,J4625DW,J5320DW,J5620DW,J5625DW,J5720DW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP J 562 DW,DCP J 4120 DW,MFC J 480 DW,MFC J 680 DW,MFC J 880 DW,MFC J 4420 DW,MFC J 4620 DW,MFC J 4625 DW,MFC J 5320 DW,MFC J 5620 DW,MFC J 5625 DW,MFC J 5720 DW · Seiten-Reichweite: 550 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
LC-223VALBP Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,LC-223 Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1,LC-223 Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1,LC-223 Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1,LC-223 Gelb Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-J562DW|ツ|DCP-J4120DW|ツ|MFC-J480DW|ツ|MFC-J680DW|ツ|MFC-J880DW|ツ|MFC-J4420DW|ツ|MFC-J4425DW|ツ|MFC-J4620 DW|ツ|MFC-J4625DW|ツ|MFC-J5320DW|ツ|MFC-J5620DW|ツ|MFC-J5625DW|ツ|MFC-J5720DW|ツ|DCP|ツ|J652DW|ツ|J4120DW|ツ|MFC|ツ|J480DW|ツ|J680DW|ツ|J880DW|ツ|J4420DW|ツ|J4425DW|ツ|J4620 DW|ツ|J4625DW|ツ|J5320DW|ツ|J5620DW|ツ|J5625DW|ツ|J5720DW
Passend für die Modelle:
DCP J 4120 DW|ツ| DCP J 562 DW|ツ| MFC J 4420 DW|ツ| MFC J 4620 DW|ツ| MFC J 4625 DW|ツ| MFC J 480 DW|ツ| MFC J 5320 DW|ツ| MFC J 5620 DW|ツ| MFC J 5625 DW|ツ| MFC J 5720 DW|ツ| MFC J 680 DW|ツ| MFC J 880 DW
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
LC-223BK | LC-223C | LC-223M | LC223Y
Herst.-Teilenr.:
RF-5655920
Seiten-Reichweite:
550 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
DCP J 562 DW | DCP J 4120 DW | MFC J 480 DW | MFC J 680 DW | MFC J 880 DW | MFC J 4420 DW | MFC J 4620 DW | MFC J 4625 DW
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.