Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona RTUAAZ Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2830549-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     BELRTUAAZ
EAN/GTIN:
     4064161249872
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Beltrona RTUAAZ Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2200 mAh

Beltrona Ready to Use Mignon NiMH-Akku, ZLF

Inkl. Z-Lötfahne
Sofort einsatzbereit
Minimale Selbstentladung

Die Ready to Use-Technologie vereint die Vorteile von Batterien und Akkus. Sofort einsatzbereit und bis zu 1000 mal wiederaufladbar. Die Selbstentladung ist auch bei längerer Lagerung minimal. Mit der Ready to Use Technologie sparen Sie Kosten und schonen die Umwelt. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachem Pluspol für die Zusammenstellung von Akkupacks, für schnurlose Telefone, Modellbau, Industrielösungen usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 4400 mA · Gewicht: 29 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2200 mAh · Ladestrom (max.): 1100 mA · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 49 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2200 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Beltrona
Ladestrom (max.):
1100 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
RTUAAZ
Entladestrom (max.):
4400 mA
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,14*
€ 3,50*
ab € 20,85*
€ 29,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.