Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona SC2400 Spezial-Akku Sub-C Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2830555-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     BELNIMHSC2400HBG
EAN/GTIN:
     4064161249933
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Beltrona SC2400 Spezial-Akku Sub-C Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2400 mAh

Beltrona Sub-C NiMH-Akku, ZLF

Inkl. Z-Lötfahnen

Beltrona Spezial-Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachem Pluspol für die Zusammenstellung von Akkupacks, für schnurlose Telefone, Modellbau, Industrielösungen usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 12 A · Gewicht: 45 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2400 mAh · Ladestrom (max.): 480 mA · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 44 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2400 mAh
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Beltrona
Ladestrom (max.):
480 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
SC2400
Entladestrom (max.):
12 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku Sub-C, Sub-C Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, akku sub-c nimh, akku sub-c, Beltrona, BELNIMHSC2400HBG, SC2400, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,89*
€ 3,50*
ab € 20,84*
€ 29,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.