Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona 1/3AA Spezial-Akku 1/3 AA Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2830558-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     BELNIMH1/3AAHBG
EAN/GTIN:
     4064161249964
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Beltrona 1/3AA Spezial-Akku 1/3 AA Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 300 mAh

Beltrona 1/3AA NiMH-Akku, ZLF

Inkl. Z-Lötfahnen

Beltrona Spezial-Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachem Pluspol für die Zusammenstellung von Akkupacks, für schnurlose Telefone, Modellbau, Industrielösungen usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 1/3 AA · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 900 mA · Gewicht: 8 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 300 mAh · Ladestrom (max.): 60 mA · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
1/3 AA
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 17 mm
Kapazität (mAh, Ah):
300 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Beltrona
Ladestrom (max.):
60 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
1/3AA
Entladestrom (max.):
900 mA
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,98*
€ 3,50*
ab € 17,17*
€ 24,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.