Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2830623-BP Herst.-Nr.: 253252026 EAN/GTIN: 4006333084515 |
| |
|
| | |
| Jada Toys Street Fighter II Chun-Li 6" Figure
Jada Toys Street Fighter II Chun-Li 6" Figure
Bewegliche Pop-Kultur Sammelfigur Über 25 bewegliche Punkte Inkl. alternativem Kopf, Händen, Zubehör
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Weitere technische Daten: Höhe 150 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | JADA TOYS | Altersklasse: | ab 8 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,67* | € 22,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,81* | € 33,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,12* | € 35,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,28* | € 51,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|