Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 45016 H0 Holzzaun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2834466-BP
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     45016
EAN/GTIN:
     4026602450162
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Zäune für Modellbau
geländebau h0
Vollmer 45016 H0 Holzzaun

H0 Holzzaun

Filigran
Vorbildgetreu

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 1920 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
1920 mm
Marke:
Vollmer
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Holzzaun
Weitere Suchbegriffe: Vollmer, 45016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,09*
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 7,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.