| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2835424-BP Herst.-Nr.: 026803 EAN/GTIN: 4006190268035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiking 026803 H0 PKW Modell Volkswagen,Karmann T4 Colorado
H0 Wohnmobil VW T4 / Karmann Colorado
Die Colorado-Edition baute Karmann zwischen 1996 und 2003 und knüpfte damit nahtlos an die Vorgängermodelle der gleichen Baureihe. Heute gilt das WIKING-Vorbild als Youngtimer, damals ließ der Newcomer aufhorchen, weil er bereits den Rückenwind des Wohnmobil-Booms spürte. Die Colorado-Edition hat keinen klassischen Aufbau, vielmehr spendierte Karmann dem VW-Fahrgestell des T4 eine richtige Karosserie. Alkoven-Bettnische über dem Fahrerhaus, aber auch Dach und Heck bestanden aus Kunststoffteilen und erlaubten eine flüssige Formgebung. Seit 1977 hatte Karmann Reisemobile gebaut, nachdem Wilhelm Karmann selbst das Vorbild für sein erstes Reisemobil in Südafrika entdeckt hatte. T2-Reisemobile standen am Anfang, dann folgten eine Zeitlang auch Wohnwagen. 2000 wurde das Unternehmen Karmann-Mobil an Eura Mobil verkauft.
Fahrerhaus und Aufbau weiß, Fahrgestell mit Kardanwelle und Aufbauboden eisengrau. Auspuff, Blende und Kühlergrill schwarz. Inneneinrichtung von Wohnmobil mit Einlegeplatte sandgelb, Fahrerhaus mit Inneneinrichtung in silbergrau. Vorderes Dachteil sowie Leiter weiß. Felgen silber. Verglasung des Wohnmobilaufbaus topaz-transparent gehalten. Scheinwerfer und Blinker eingesetzt. Frontseitiges VW-Logo silbern aufgedruckt, heckseitige Rückleuchten rot. Eisen- und silbergraue Druckumsetzung der Karmann-Colorado Edition.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): T4 Colorado · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): PKW Modell · Baugröße: H0 · Epoche: V · Fahrzeughersteller: Volkswagen,Karmann · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Wiking | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | PKW Modell | Fahrzeughersteller: | Volkswagen | Karmann | Ausführung (allgemein): | T4 Colorado | Epoche: | V | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wiking, 026803 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |