Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Drehmoment-Schraubendreher-Set 19teilig 1 - 5 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283593-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36791
EAN/GTIN:
     4010995367916
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Wiha VDE Drehmoment-Schraubendreher-Set 19teilig 1 - 5 Nm DIN EN ISO 6789

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 19-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche (36791)

Variabel einstellbares Drehmoment
Praktische und robuste Falttasche
Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Hand- und muskelschonendes Arbeiten
Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung

Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 15 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausstattung:
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
Variabel einstellbares Drehmoment
Praktische und robuste Falttasche
Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Hand- und muskelschonendes Arbeiten
Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung
DIN EN ISO 6789.

Technische Daten:
Antrieb: 6 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 5 Nm · Drehmoment (min.): 1 Nm · Gewicht: 554 g · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 138 mm · Klingenlänge: 75 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 246 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 % · Weitere technische Daten: Drehmoment: 1,0 - 5,0 Nm · Ablesegenauigkeit: 6 % · Abmessungen (Griff): 36 x 138 mm

Lieferumfang:
1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870)
1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
1x Falttasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
246 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
19teilig
Antrieb:
6 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
138 mm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
5 Nm
Drehmoment (min.):
1 Nm
Gewicht:
554 g
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wiha bithalter quergriff, bit satz, wiha bit-satz, Wiha, 36791, drehmoment-schraubendreher, drehmomentschrauber, schraubendreher drehmoment
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,75*
€ 138,04*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 124,37*
€ 141,94*
1 Tag
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 142,27*
2 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 144,32*
Lager 102
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 174,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
35870
ab € 9,02*
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,66*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
34582
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
35508
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha
35509
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
36071
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.