Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-061 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839686-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-061
EAN/GTIN:
     4260625443897
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
kunzer led arbeitslampe
arbeitslampe led
Kunzer PL-061 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm

Arbeitslampe mit LED-Technik und flexiblem Hals

Flexibler Schwanenhals
Magnet im Lampenkopf und Fußteil
Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
Dimmfunktion

Sehr helles, zweistufiges und dimmbares Licht. Zusätzlicher Magnet am Lampenkopf (Magnetgreiferfunktion). Flexibler 300 mm langer Schwanenhals.

Ausstattung:
Lichtstrom: 100%: 300 lm | 50%: 150 lm
Leuchtdauer: 100%: 3,5 h | 50%: 7 h

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Magnetischer Fuß,Magnetbefestigung · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 3.7 V · Gewicht: 255 g · Kapazität (mAh, Ah): 2200 mAh · Ladezeit: 3.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 300 lm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm · Schutzklasse: IP20 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 530 x 50 x 35 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2200 mAh
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Magnetischer Fuß | Magnetbefestigung
Ladezeit:
3.5 h
Lichtstrom (Lumen):
300 lm
Schutzklasse:
IP20
Betriebsspannung (LOV):
3.7 V
Gewicht:
255 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Kunzer, PL-061, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,75*
€ 50,37*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 51,95*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 53,67*
€ 71,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.