Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Automotive X60HEADX1 Xperion 6000 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839690-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     X60HEADX1
EAN/GTIN:
     8719018021731
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe led
arbeitslampe
Philips Automotive X60HEADX1 Xperion 6000 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm

Philips Xperion 6000 LED-Kopflampe, wiederaufladbare Stirnleuchte mit Panorama-Leuchtfeld (300lm) und drehbarem LED-Spotlicht (120lm), Bewegungssensor, USB-C®

Natürliches weißes Licht
Homogenes Panorama Leuchtfeld
Flächenlicht mit 150/300 Lumen
60° drehbares Spotlicht mit 120 lm
Bewegungssensor

Die Philips Xperion 6000 Kopflampe projiziert ein breit abstrahlendes Panorama-Licht. Das zusätzliche drehbare Spotlicht beleuchtet jedes Detail. Die Bewegungserkennungsfunktion ermöglicht die einfache Aktivierung des Lichts und macht die Lampe zu einem vielseitigen Werkzeug.

Ausstattung:
Die Philips Xperion 6000 Kopflampe projiziert ein breit abstrahlendes Panorama-Licht. Das zusätzliche drehbare Spotlicht beleuchtet jedes Detail. Die Bewegungserkennungsfunktion ermöglicht die einfache Aktivierung des Lichts und macht die Lampe zu einem vielseitigen Werkzeug.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Inkl. Stirngurt,Ladeanzeige,Punkt- oder Stablicht,USB-Ausgang,Verschiedene Leuchtmoden,wasserdicht · Batterie-, Akku- Technologie: LiFePO 4 · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Lime · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladezeit: 2.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 300 lm · Schutzklasse: IP65 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
USB-C® Ladekabel (ohne USB Netzteil)

Hinweis:
Bis zu 3 Jahre Garantie nach Registrierung unter philips.com/auto-warranty
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFePO 4
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Herstellerfarbe:
Lime
old Zertifizierungsstelle EEK:
EC
old Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Philips Automotive
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Inkl. Stirngurt | Ladeanzeige | Punkt- oder Stablicht | USB-Ausgang | Verschiedene Leuchtmoden | wasserdicht
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
2.5 h
Lichtstrom (Lumen):
300 lm
Schutzklasse:
IP65
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Philips Automotive, X60HEADX1, Xperion 6000, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,37*
€ 45,38*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 45,39*
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 34,16*
€ 47,48*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 60,37*
€ 78,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.