Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza TERRAPON 12 Liter 19572 Substrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839748-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     19572
EAN/GTIN:
     4008789195722
Suchbegriffe:
Lechuza
19572
TERRAPON 12 Liter
Lechuza TERRAPON 12 Liter 19572 Substrat

Lechuza Substrat TERRAPON 12 Liter

Das Substrat TERRAPON wird aus hochwertigen Rohstoffen, so wie sie auch im professionellen Gartenbau verwendet werden, hergestellt: Bims, gebrochener Blähton und eine wirksame Düngerkombination. Der Anteil an frischem Naturton wirkt als natürlicher Wasser- und Nährstoffspeicher und fördert die gleichmäßige Versorgung der Pflanzen. So werden Schwankungen abgepuffert und Trocken- oder Nässeperioden besser überstanden.

Der Umwelt zuliebe ist TERRAPON torffrei.

TERRAPON kann zum Einpflanzen fast aller Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen verwendet werden.

Technische Daten:
Volumen: 12 l

Weitere Informationen:
Volumen:
12 l
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Substrat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 16,97*
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 16,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.