Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen WB138C Hobelbank (B x H x T) 1380 x 840 x 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839871-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     WB138C
EAN/GTIN:
     9120058377211
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank holzmann
Holzmann Maschinen WB138C Hobelbank (B x H x T) 1380 x 840 x 620 mm

Hobelbank

Für unterschiedliche Anwendungsbereiche, ideal für Hobby- und Profiwerkstätten.

Ausstattung:
Arbeitsfläche aus Gummiholz (Rubber Wood)
Zwei Hobelbankzangen
Ausreichend Stauraum (Ablagefach; 3 Schubladen, 1 Kasten)
4 Bankhaken und Haltestäbe

Technische Daten:
Anzahl Böden (Details): 1 · Anzahl Schubladen: 3 · Gewicht: 40 kg · Höhe (max.): 840 mm · Material (Tischplatte): Holz · Produktabmessung, Breite: 1380 mm · Produktabmessung, Höhe: 840 mm · Produktabmessung, Tiefe: 620 mm · Tragkraft (Tisch): 150 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1380 x 840 x 620 mm
Produktabmessung, Tiefe:
620 mm
Produktabmessung, Höhe:
840 mm
Produktabmessung, Breite:
1380 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Anzahl Schubladen:
3
Material (Tischplatte):
Holz
Höhe (max.):
840 mm
Anzahl Böden (Details):
1
Tragkraft (Tisch):
150 kg
Gewicht:
40 kg
Produkt-Art:
Hobelbank
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Holzmann Maschinen, WB138C, arbeitstische, arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.