Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.261A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842860-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.261A
EAN/GTIN:
     4021563719204
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Laserliner 082.261A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 1 m

Videoinspektionssystem VideoPocket

Das kompakte Videoinspektionssystem ermöglicht einfache visuelle Untersuchungen von schwer erreichbaren Stellen, unter anderem in Rohrleitungen, abgehängten Decken und Kraftfahrzeugen. Während des Einsatzes sorgen sechs Hochleistungs-LEDs an der wasserdichten Kameraeinheit für eine effektive, in zehn Stufen einstellbare Objektbeleuchtung. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Dank des großen Farbdisplays und der Bildausrichtung sind die Inspektionsergebnisse optimal erkennbar. Per Bildvergleichsfunktion können Anwender die Unterschiede zwischen dem Live-Bild und einem gespeicherten Referenzbild direkt feststellen.

Ausstattung:
Kompaktes Videoinspektionssystem mit optimal ablesbarem großen Display, Bildvergleichsfunktion, wasserdichter Kameraeinheit sowie praktischen Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsätzen

Technische Daten:
Display-Auflösung: 480 x 272 Pixel · Gewicht: 366 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Schutzart: IP67 · Sichtfeld: 65 ° · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 8 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x 1,5V LR6 (AA) · Umgebungs-Temperatur: -10 °C bis 50 °C · Weitere technische Daten: Min. Biegeradius Sonde: 30 mm
Länge Kamerakopf: 42 mm
Durchmesser Kamerakopf: Ø 8 mm
Bildschirmtyp: 4,3" TFT-Farbdisplay

Lieferumfang:
VideoPocket
TopClips
Batterien
Transporttasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 85 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Display-Auflösung:
480 x 272 Pixel
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP67
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Typ (Hersteller-Typ):
VideoPocket
Sonden-Ø:
8 mm
Sonden-Länge:
1 m
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x 1|ツ|5V LR6 (AA)
Umgebungs-Temperatur:
-10 °C bis 50 °C
Sichtfeld:
65 °
Gewicht:
366 g
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner, 082.261A, VideoPocket, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,02*
€ 94,60*
€ 4,90*
ab € 75,09*
€ 94,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 100,36*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 113,18*
€ 3,50*
ab € 98,75*
€ 117,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.