Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO963460 40 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC, 600 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850505-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO963460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO963460 40 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC,600 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 40A/24-600Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 35 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 40 A · Produktabmessung, Breite: 44.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 59.4 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/AC,600 V/DC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC,24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3.5 V/DC · Stoß-Strom (max.): 500 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
59.4 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
44.8 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3.5 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SO963460
Dauerstrom (max.):
35 A
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3.5 V/DC
Last-Strom (max.):
40 A
Stoß-Strom (max.):
500 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SO963460, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 47,83*
1
€ 4,00*
ab € 40,06*
€ 54,24*
1
€ 8,95*
ab € 39,09*
€ 54,29*
1
€ 6,90*
ab € 32,96*
€ 57,38*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 57,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,72*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 66,37*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.