Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Schrauben Montagekit 1LK00100 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850528-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     1LK00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Schrauben Montagekit 1LK00100 1 St.

Celduc Montage-Schrauben SC-SO-SM-SU auf Kühlkörper oder SC-SO auf 1LD12020

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Celduc
Typ (Hersteller-Typ):
1LK00100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schrauben Montagekit
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, 1LK00100, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,70*
5
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,76*
10
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,48*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.