Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais STD07205 2.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/AC, 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850532-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     STD07205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais STD07205 2.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 2,5A/24Vdc/Ctrl 24Vac/dc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2.5 A · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.9 mm · Produktabmessung, Länge: 29.2 mm · Schaltspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC · Schaltspannung (min.): 0 V/AC,0 V/DC · Steuerspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC · Steuerspannung (min.): 1215 V/AC,1215 V/DC · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Schutz (RC, Varistor, TVS): Transil

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
20.9 mm
Produktabmessung, Länge:
29.2 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Steuerspannungs-Bereich:
1215|ツ| 1215 - 30|ツ| 30 V/AC|ツ| V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
STD07205
Steuerspannung (max.):
30 V/AC
Steuerspannung (min.):
1215 V/AC
Last-Strom (max.):
2.5 A
Schaltspannung (max.):
30 V/AC
Schaltspannung (min.):
0 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, STD07205, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 34,29*
1
€ 4,00*
ab € 26,96*
€ 38,45*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 42,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.