Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SKD10306 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/AC, 60 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850534-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SKD10306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SKD10306 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/AC,60 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 3A/60Vdc/Ctrl 3-30V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 43.2 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/AC,60 V/DC · Schaltspannung (min.): 2 V/AC,2 V/DC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Schutz (RC, Varistor, TVS): Diode

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
25.4 mm
Produktabmessung, Länge:
43.2 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 30 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SKD10306
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Schaltspannung (max.):
60 V/AC
Schaltspannung (min.):
2 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SKD10306, elektronisches relais, el relais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 17,59*
1
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 21,02*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 19,94*
€ 30,58*
1
€ 6,90*
ab € 15,53*
€ 30,94*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.