Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SOL942960 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC, 280 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850542-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOL942960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SOL942960 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 25A/12-280Vac/Ctrl 185-265Vac/dc/Led

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 16.3 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC,12 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 265 V/AC,265 V/DC · Steuerspannung (min.): 185 V/AC,185 V/DC · Stoß-Strom (max.): 350 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
16.3 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Steuerspannungs-Bereich:
185|ツ| 185 - 265|ツ| 265 V/AC|ツ| V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SOL942960
Steuerspannung (max.):
265 V/AC
Steuerspannung (min.):
185 V/AC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
350 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SOL942960, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 37,72*
1
€ 4,00*
ab € 29,47*
€ 41,57*
1
€ 6,90*
ab € 24,43*
€ 43,99*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 44,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.