Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Stecker 1Y041660 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850545-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     1Y041660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Celduc
1Y041660
elektronisches relais
el relais
Celduc Stecker 1Y041660 1 St.

Celduc Stecker 4 polig Schraubanschluss 90°&270° für Serie SOB7/ SOB8/ SOB9 2 Steuerung

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Celduc
Typ (Hersteller-Typ):
1Y041660
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,42*
1
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,05*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.